COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P370-2500-PB 1740

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P370-2500-PB1740
Rubix:A0403583
Fabrikant:6915295
EAN:7323220504343
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P370-2500-PB 1740

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P370-2500-PB 1740


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat25 mm
Aantal tanden4
Snijlengte100 mm
Totale lengte178 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek37 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte100 mm
Snijhoek45 °
€ 967,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.170,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen