COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P170-1600-NA H10F

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P170-1600-NAH10F
Rubix:A0446045
Fabrikant:6260034
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P170-1600-NA H10F

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P170-1600-NA H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden2
Snijlengte64 mm
Totale lengte120 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek25 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte120 mm
Snijhoek17 °
€ 396,75 excl. BTW
/ stuk
€ 480,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen