COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN QD-EC080X10-M
CoroMill® QD-frees met verwisselbare wisselplaten voor afkorten en groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:QD-EC080X10-M
Rubix:A0445185
Fabrikant:6657513



Productdetails : COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN QD-EC080X10-M
CoroMill® QD-frees met verwisselbare wisselplaten voor afkorten en groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
| Type vertanding | e |
| Maaibreedte | 2,65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 764,40 excl. BTW
/ stuk
€ 924,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen