COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN QD-GC063A25-M
CoroMill QD-frees met wisselplaten voor afkorten en groeven - Cilindrische schacht - Maat 3
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:QD-GC063A25-M
Rubix:A0443140
Fabrikant:6657585

Productdetails : COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN QD-GC063A25-M
CoroMill® QD-frees met verwisselbare wisselplaten voor afkorten en groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Diameter cilinderboring | 25 mm |
| Z | 21 mm |
| Interne koeling | ja |
| Totale lengte | 130 mm |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Diameter handvat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 653,52 excl. BTW
/ stuk
€ 790,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen