COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN QD-J-080A32-M

CoroMill QD-frees met wisselplaten voor afkorten en groeven - Cilindrische schacht - Maat 5

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:QD-J-080A32-M
Rubix:A0443139
Fabrikant:6657460
COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN QD-J-080A32-M

Technische samenvatting

Diameter80 mm
Diameter cilinderboring32 mm
Z26,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN QD-J-080A32-M


CoroMill® QD-frees met verwisselbare wisselplaten voor afkorten en groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter80 mm
Diameter cilinderboring32 mm
Z26,5 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestiginginzet
Totale lengte130 mm
Schachtcilindrische schacht - interne koelmiddeltoevoer
Diameter handvat32 mm
620,76 excl. BTW
/ stuk
751,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen