COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.54-06040RAL40G 1620

CoroMill® volhardmetalen kegelwals R216.54-06040RAL40G1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.54-06040RAL40G1620
Rubix:A0403567
Fabrikant:5743597
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.54-06040RAL40G 1620
Technische samenvatting
Diameter5,991 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.54-06040RAL40G 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5,991 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden4
Snijlengte40 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte40 mm
Snijhoek15 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,25 excl. BTW
/ stuk
115,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen