COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00330-JC03G 1700

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-00330-JC03G1700

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-00330-JC03G1700
Rubix:A0444772
Fabrikant:5963265
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00330-JC03G 1700
Technische samenvatting
Diameter0,3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00330-JC03G 1700


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter0,3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat4 mm
Aantal tanden2
Snijlengte0,25 mm
Totale lengte45 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte3 mm
Snijhoek15 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
143,25 excl. BTW
/ stuk
173,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen