DORMER HSCO RADIUSFREES C500 2,00 MM

Radiusfrezen C500

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:C5002.0
Rubix:20032702
EAN:7320760073193
DORMER HSCO RADIUSFREES C500 2,00 MM
Technische samenvatting
Diameter2 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO RADIUSFREES C500 2,00 MM


HSS-E Extra korte radiusfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 2,00 2D COURT QC C500 HSCO

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte4 mm
Totale lengte48 mm
Gecentreerd snijdenzonder
Snijmateriaalhss
Bekledingblank
Typeradiusfrees
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Snijhoek30 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,79 excl. BTW
/ stuk
55,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen