COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00830-AJ08G 1620

CoroMill® Plura volhardmetalen kogelfrees R216.42-00830-AJ08G1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-00830-AJ08G1620
Rubix:A0444756
Fabrikant:5743433
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00830-AJ08G 1620
Technische samenvatting
Diameter0,8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00830-AJ08G 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter0,8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte0,8 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte8 mm
Snijhoek15 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
104,25 excl. BTW
/ stuk
126,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen