COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00830-AE08G 1620

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-00830-AE08G1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-00830-AE08G1620
Rubix:A0444757
Fabrikant:5743429
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00830-AE08G 1620
Technische samenvatting
Diameter0,8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-00830-AE08G 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter0,8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte0,8 mm
Totale lengte54 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte2 mm
Snijhoek15 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,75 excl. BTW
/ stuk
109,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen