Referenties
Dormer:S53610.0XR2.0
Rubix:20326576
EAN:7320760683897



Productdetails : DORMER VHM DUBBEL RADIUSFREES HFC S536 10,0XR2,0
VHM HFC dubbel-radiusfrees met korte uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 25° spiraal en 0° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.
Toepassingen
• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 10 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | titanium-silicium-nitride |
| Type | vhm dubbel radiusfrees |
| Te bewerken materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,51 excl. BTW
/ stuk
€ 257,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen