COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-02530-AK30G 1620

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-02530-AK30G1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.42-02530-AK30G1620
Rubix:A0444718
Fabrikant:5743423
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-02530-AK30G 1620

Technische samenvatting

Diameter2,5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-02530-AK30G 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2,5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte3 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte21 mm
Snijhoek3 °
€ 116,25 excl. BTW
/ stuk
€ 140,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen