CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES GECOAT 3X2MM 867514 (OUD 701285)
HSS Co8% groeffrees, serie kort bereik, voor gecentreerd snijden, TIALN met 4 spaangroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:701285
GISS Cutline:867514
Rubix:20622830
EAN:3660338214912


Technische samenvatting
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES GECOAT 3X2MM 867514 (OUD 701285)
HSS Co8% groeffrees, serie kort bereik, gecentreerd snijden, 4 spaangroeven TIALN DIN 844 N.
End mill HSS-Co8 4 flutes D. 2.0 mm TIALN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 7 mm |
| Totale lengte | 51 mm |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 412,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen