COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-04030-AK05G 1610

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-04030-AK05G1610

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.42-04030-AK05G1610
Rubix:A0444701
Fabrikant:5743506
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-04030-AK05G 1610

Technische samenvatting

Diameter4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-04030-AK05G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte5 mm
Totale lengte80 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Snijhoek3 °
€ 147,00 excl. BTW
/ stuk
€ 177,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen