CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES Z=2 14 - 867457 (OUD 700682)

HSS Co8% SPIEBAANFREES 2-SNIJDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:7978669
GISS Cutline:867457
Rubix:20622922
EAN:3660338214394
CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES Z=2 14 - 867457 (OUD 700682)
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES Z=2 14 - 867457 (OUD 700682)


DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden2
Snijlengte16 mm
Totale lengte73 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalhss-co
Te bewerken materiaalstaal, aluminium, koper, brons, messing
Snijhoek30 °
€ 24,32 excl. BTW
/ stuk
€ 29,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden