COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-08030-AP08G 1610

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-08030-AP08G1610

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.42-08030-AP08G1610
Rubix:A0444671
Fabrikant:5743462
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-08030-AP08G 1610

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-08030-AP08G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden2
Snijlengte8 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte8 mm
Snijhoek3 °
€ 195,00 excl. BTW
/ stuk
€ 235,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen