COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-0800-100-PB P2BM

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2S342-0800-100-PB P2BM
Rubix:A0440945
Fabrikant:8351877
EAN:7323227193861
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-0800-100-PB P2BM

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-0800-100-PB P2BM


CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden4
Snijlengte18 mm
Totale lengte63 mm
Gecentreerd snijdenja (center cutting)
Snijmateriaalcarbide
Typecoromill® plura vingerfrees (hardmetalen frees)
Schroefhoek38 °
Te bewerken materiaalvoor zwaar freeswerk (iso p/m/k/n/s/h: staal, roestvast staal, gietijzer)
Nuttige lengte18 mm
Snijhoek45 °
137,25 excl. BTW
/ stuk
166,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen