COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-10030-AK19G 1610

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-10030-AK19G1610

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-10030-AK19G1610
Rubix:A0444662
Fabrikant:5743505
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-10030-AK19G 1610
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-10030-AK19G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden2
Snijlengte19 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte19 mm
Snijhoek3 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
214,50 excl. BTW
/ stuk
259,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen