HPMT VHM ALUFREES AL SE XQ K61 16,0 MM

Standard End Mill

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

HPMT:K61 1600
Rubix:A0206617
HPMT VHM ALUFREES AL SE XQ K61 16,0 MM

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : HPMT VHM ALUFREES AL SE XQ K61 16,0 MM


XQ DP/DH/DF/CB end mills with 4 Radial Coolant Hole

Sterke punten

•Differential Pitch
Differential Helix
Differential Fluting
Oil Hole for High Performance Milling
Polished Flute
Standardized corner radius for aerospace components
Efficiently shears work materials and shortens chips for improved chips removal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek41 °
Nuttige lengte42 mm
Snijhoek45 °
€ 349,53 excl. BTW
/ stuk
€ 422,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden