COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.62-02030-AO30G 1610

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.62-02030-AO30G1610

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.62-02030-AO30G1610
Rubix:A0444634
Fabrikant:5743569
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.62-02030-AO30G 1610

Technische samenvatting

Diameter2 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.62-02030-AO30G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte3 mm
Totale lengte75 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte11,04 mm
Snijhoek3 °
€ 127,50 excl. BTW
/ stuk
€ 154,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen