Referenties
Sandvik Coromant:2F340-1000-100CSC 1745
Rubix:A0443907
Fabrikant:7419220
EAN:7323222411977


Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1000-100CSC 1745
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 30 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Type | coromill® plura |
| Nuttige lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,50 excl. BTW
/ stuk
€ 281,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen