COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.62-03030-AO04G 1610
CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.62-03030-AO04G1610
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.62-03030-AO04G1610
Rubix:A0444633
Fabrikant:5743571
EAN:11528005




Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.62-03030-AO04G 1610
CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 4 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Gecentreerd snijden | geen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen |
| Nuttige lengte | 16,11 mm |
| Snijhoek | 3 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,50 excl. BTW
/ stuk
€ 154,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen