COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-1400-PB 1630

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P340-1400-PB1630
Rubix:A0445979
Fabrikant:6260110
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-1400-PB 1630

Technische samenvatting

Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-1400-PB 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat14 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte83 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek37 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte26 mm
Snijhoek45 °
€ 294,00 excl. BTW
/ stuk
€ 355,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen