COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-06030CAI06G 1610
CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.24-06030CAI06G1610
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.24-06030CAI06G1610
Rubix:A0444961
Fabrikant:5742886
EAN:11526933




Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-06030CAI06G 1610
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hardfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 6 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel |
| Nuttige lengte | 21 mm |
| Snijhoek | 1,5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,50 excl. BTW
/ stuk
€ 121,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen