DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S933 8.0 MM

Universeelfrezen S933

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:S9338.0
Rubix:20325826
EAN:7320760040133
DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S933 8.0 MM

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S933 8.0 MM


VHM Korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN gecoat 3-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkel. Koper en koperlegeringen.
FRAISE 8,00 3D NORMAL S933 FINITION CW TIAIN

Sterke punten

TiAlN-coating
Sleuffrezen, inlopen, richting voor duikfrezen
DORMER freesstandaard
HM-materiaal

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden3
Snijlengte19 mm
Totale lengte63 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtialn (titanium-aluminium-nitride), alcrona, glanzend
Typeeindfrees met verlengde reikwijdte
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, titanium, nikkel, koper en koperlegeringen
Nuttige lengte19 mm
Snijhoek30 °
€ 59,48 excl. BTW
/ stuk
€ 71,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen