COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-06050CCC13P 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.24-06050CCC13P1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.24-06050CCC13P1620
Rubix:A0444956
Fabrikant:5742913
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-06050CCC13P 1620

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-06050CCC13P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte13 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte19 mm
Snijhoek90 °
€ 105,75 excl. BTW
/ stuk
€ 127,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen