COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-10050EBC22P 1630
CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.24-10050EBC22P1630
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.24-10050EBC22P1630
Rubix:A0444932
Fabrikant:5742930



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-10050EBC22P 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 22 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel |
| Nuttige lengte | 22 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,25 excl. BTW
/ stuk
€ 187,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen