COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-02050-AK70H 1620
CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.33-02050-AK70H1620
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.33-02050-AK70H1620
Rubix:A0444853
Fabrikant:5743148
EAN:11554745




Technische samenvatting
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-02050-AK70H 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 7 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel |
| Nuttige lengte | 7 mm |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,25 excl. BTW
/ stuk
€ 115,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen