COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P232-1800-NA H10F

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P232-1800-NAH10F
Rubix:A0446004
Fabrikant:6260081
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P232-1800-NA H10F

Technische samenvatting

Diameter18 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P232-1800-NA H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter18 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat18 mm
Aantal tanden2
Snijlengte33 mm
Totale lengte92 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte33 mm
Snijhoek90 °
€ 574,50 excl. BTW
/ stuk
€ 695,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen