COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-10040-BC22K 1640
CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.34-10040-BC22K1640
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.34-10040-BC22K1640
Rubix:A0446618
Fabrikant:5743307



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-10040-BC22K 1640
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 22 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel |
| Nuttige lengte | 22 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,75 excl. BTW
/ stuk
€ 193,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
