DORMER HSCO XP VINGERFREES C247 11,00 MM

Vingerfrezen C247

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C24711.0
Rubix:20032267
EAN:7320760354599
DORMER HSCO XP VINGERFREES C247 11,00 MM

Technische samenvatting

Diameter11 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP VINGERFREES C247 11,00 MM


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 11,00 2T NORMAL QC C247 HSSE XP FINITION (EX C243)

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter11 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte22 mm
Totale lengte79 mm
Gecentreerd snijdennee
Snijmateriaalhss-e / pm
Te bewerken materiaalstaal, titanium, nikkel, koper
Snijhoek30 °
€ 54,69 excl. BTW
/ stuk
€ 66,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen