COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-14040-BC26K 1640

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.34-14040-BC26K1640

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.34-14040-BC26K1640
Rubix:A0444801
Fabrikant:5743372
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-14040-BC26K 1640

Technische samenvatting

Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-14040-BC26K 1640


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat14 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte83 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte26 mm
Snijhoek90 °
€ 320,25 excl. BTW
/ stuk
€ 387,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen