COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-12SM450-12040P 1730
CoroMill 316 monoblok-hardmetalen kop, torisch, voor meerdere bewerkingen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-12SM450-12040P 1730
Rubix:A0429443
Fabrikant:7611737
EAN:7323223928979

Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-12SM450-12040P 1730
Stabiele CoroMill® 316-hardmetalen kop uit één stuk voor meerdere bewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | rond |
| Diameter handvat | 11,7 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 6,5 mm |
| Totale lengte | 14,5 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,70 excl. BTW
/ stuk
€ 133,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen