COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-14050-AK26H 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.34-14050-AK26H1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.34-14050-AK26H1620
Rubix:A0444800
Fabrikant:5743389
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-14050-AK26H 1620

Technische samenvatting

Diameter14 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-14050-AK26H 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat14 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte104 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte26 mm
Snijhoek45 °
€ 321,00 excl. BTW
/ stuk
€ 388,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen