COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P232-1000-NA H10F

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P232-1000-NAH10F
Rubix:A0446008
Fabrikant:6260077
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P232-1000-NA H10F

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P232-1000-NA H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden2
Snijlengte22 mm
Totale lengte72 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte22 mm
Snijhoek15 °
€ 171,00 excl. BTW
/ stuk
€ 206,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen