COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.35-25030-BC45B 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.35-25030-BC45B1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.35-25030-BC45B1620
Rubix:A0444785
Fabrikant:5743475
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.35-25030-BC45B 1620
Technische samenvatting
Diameter25 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.35-25030-BC45B 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat25 mm
Aantal tanden5
Snijlengte45 mm
Totale lengte121 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte45 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
613,50 excl. BTW
/ stuk
742,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen