DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 17,00 MM

Spiebaanfrezen C110

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:C11017.0
Rubix:20032233
EAN:7320760353271
DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 17,00 MM
Technische samenvatting
Diameter17 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 17,00 MM


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 17,00 2D COURT QC C110 HSCO XP

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter17 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden2
Snijlengte30,5 mm
Totale lengte79 mm
Gecentreerd snijdennee
Snijmateriaalhss-e / pm
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Nuttige lengte30,5 mm
Snijhoek30 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,95 excl. BTW
/ stuk
82,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen