COROMANT COROREAMER 835 VHM RUIMER 835.T-1300-A1-PF 1024
CoroReamer™ 835 volhardmetalen ruimer
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:835.T-1300-A1-PF1024
Rubix:20113238
Fabrikant:6266993




Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 13 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 128,05 mm |
| Diameter handvat | 13 mm |
Productdetails : COROMANT COROREAMER 835 VHM RUIMER 835.T-1300-A1-PF 1024
CoroReamer™ 835 is geoptimaliseerd voor ISO P- en ISO M-materialen. Koelvloeistof van binnenuit en een zeer ongelijkmatige verdeling van de snijkanten zijn twee kenmerken die zorgen voor zeer nauwe gatentoleranties en hoogwaardige oppervlakteafwerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 13 mm |
| Totale lengte | 128,05 mm |
| Diameter handvat | 13 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijlengte | 85 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 525,60 excl. BTW
/ stuk
€ 635,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen