COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM103AA-M16 D210

CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T100-KM103AA-M16D210
Rubix:A0450483
Fabrikant:6871342
EAN:7323220282104
COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM103AA-M16 D210

Technische samenvatting

Schroefdraadm16
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM103AA-M16 D210


CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter14 mm
Diameter handvat11,8 mm
Aansluiting12,192 mm
Diepte schroefdraad23 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingtialn
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm16x2
Tolerantie6hx
Type schachttap shank ansi-inch 0.480 x 0.360
109,20 excl. BTW
/ stuk
132,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen