COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM104DB-M12X150D210
CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T100-KM104DB-M12X150D210
Rubix:A0450457
Fabrikant:6871247
EAN:7323220281152




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m12x1,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM104DB-M12X150D210
CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12x1,5 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 10,5 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 21 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | tialn (d210 multi-layer coating) |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Schroefdraad | m12x1,5 |
| Tolerantie | 6hx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,76 excl. BTW
/ stuk
€ 134,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen