COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP EP33PA7/16

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:EP33PA7/16
Rubix:A0450908
Fabrikant:6162563
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP EP33PA7/16

Technische samenvatting

Schroefdraad7/16-20
Diameter schroefdraad11,113 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP EP33PA7/16


CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad7/16-20
Diameter schroefdraad11,113 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter9,9 mm
Diameter handvat7,8 mm
Aansluiting8,2042 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingtialn (pvd)
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraad7/16-20
Aantal windingen per inch20
Tolerantieh3 (basic plus 0,0010' tot +0,0015')
Type schachttap shank ansi-inch 0,323 x 0,242
114,66 excl. BTW
/ stuk
138,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen