COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-SD100AH-4-40 D115

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-SD100AH-4-40D115
Rubix:A0450356
Fabrikant:6423902
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-SD100AH-4-40 D115

Technische samenvatting

Schroefdraadunjc 4-40
Diameter schroefdraad2,845 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-SD100AH-4-40 D115


CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunjc 4-40
Diameter schroefdraad2,845 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,35 mm
Diameter handvat3,5814 mm
Diepte schroefdraad14,2 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingticn (pvd)
Totale lengte55,92 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadunjc #4-40
Aantal windingen per inch40
Tolerantie3bx
102,18 excl. BTW
/ stuk
123,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen