COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DE-12-24 C110

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100DE-12-24C110
Rubix:A0450233
Fabrikant:6635042
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DE-12-24 C110

Technische samenvatting

Schroefdraadunc #12-24
Diameter schroefdraad5,4 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DE-12-24 C110


CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc #12-24
Diameter schroefdraad5,4 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,5 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad15 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingalcrn (c110)
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadunc #12-24
Aantal windingen per inch24
Tolerantie2b
Type schachtshank square (vierkante schacht)
26,01 excl. BTW
/ stuk
31,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen