COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DE-3/8 C150

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100DE-3/8C150
Rubix:A0450228
Fabrikant:6539228
EAN:26539228
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DE-3/8 C150

Technische samenvatting

Schroefdraad3/8-16 unc
Diameter schroefdraad9,53 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DE-3/8 C150


CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad3/8-16 unc
Diameter schroefdraad9,53 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8 mm
Diameter handvat10 mm
Aansluiting8 mm
Diepte schroefdraad18,9 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingongecoat
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraad3/8-16 unc
Aantal windingen per inch16
Tolerantie2b
Type schachtdin 2184-1
28,84 excl. BTW
/ stuk
34,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen