COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-3/8 C110
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-XM100DK-3/8C110
Rubix:A0450186
Fabrikant:6635050




Technische samenvatting
| Schroefdraad | g 3/8-19 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 9,53 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DK-3/8 C110
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 3/8-19 |
| Diameter schroefdraad | 9,53 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Diepte schroefdraad | 21 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | pvd alcrn |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | g 3/8-19 |
| Aantal windingen per inch | 19 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,04 excl. BTW
/ stuk
€ 48,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen