COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DA-M30 B145
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-XM101DA-M30B145
Rubix:A0450156
Fabrikant:6635009




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m30x3,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DA-M30 B145
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m30x3,5 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Aansluiting | 22 mm |
| Diepte schroefdraad | 45 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | pvd fe-coating |
| Totale lengte | 180 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m30x3,5 |
| Aantal windingen per inch | 7,26 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,30 excl. BTW
/ stuk
€ 227,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen