COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DE-5/8 C145
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-XM101DE-5/8C145
Rubix:A0167858
Fabrikant:6539549
EAN:26539549




Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 5/8-11 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 15,8 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DE-5/8 C145
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 5/8-11 |
| Diameter schroefdraad | 15,8 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 13,49 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | pvd fe coated |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | unc 5/8-11 |
| Aantal windingen per inch | 11 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | vierkante schacht (square shank) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,35 excl. BTW
/ stuk
€ 68,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen