COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DA-M3.5 C145
CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T300-XM100DA-M3.5C145
Rubix:A0450080
Fabrikant:6539415
EAN:26539415




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m3.5x0.6 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DA-M3.5 C145
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m3.5x0.6 |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,9 mm |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aansluiting | 3 mm |
| Diepte schroefdraad | 6,3 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | fen |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,16 excl. BTW
/ stuk
€ 26,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen