COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M4X050 C110
CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T300-XM100DB-M4X050C110
Rubix:A0450000
Fabrikant:6635209




Technische samenvatting
| Schroefdraad | mf 4x0,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M4X050 C110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | mf 4x0,5 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Diepte schroefdraad | 6,8 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | alcrn gecoat (c110/b110) |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | mf 4x0,5 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,82 excl. BTW
/ stuk
€ 61,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen