COROMANT COROTHREAD 266 WISSELPLAAT 266RL-16WH01A140M 1125
CoroThread® 266 wisselplaat voor draadsnijden
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:266RL-16WH01A140M 1125
Rubix:20111526
Fabrikant:5757946



Productdetails : COROMANT COROTHREAD 266 WISSELPLAAT 266RL-16WH01A140M 1125
De CoroThread® 266 wisselplaat biedt een hoogwaardige precisieoplossing voor het snijden van metrisch schroefdraad. Dit product is ontworpen door Sandvik Coromant en biedt uitzonderlijke stabiliteit en een uitstekende spaanafvoer.
Kenmerken:
De CoroThread® 266 wisselplaat onderscheidt zich door het robuuste ontwerp en de superieure stabiliteit dankzij de iLock™ interface, die een precieze positionering garandeert en trillingen minimaliseert. Deze wisselplaat is geschikt voor buitendraadsnijden, biedt uitstekende spaanafvoer en maakt optimale snijcondities mogelijk op een breed scala aan materialen. De schroefdraadspoed, die verschilt afhankelijk van het model, en het volledige profiel zorgen voor een zuivere afwerking en naleving van de strengste toleranties. De PVD TiAlN-coating verlengt de levensduur en verhoogt de slijtvastheid, zelfs onder de meest veeleisende bewerkingsomstandigheden.
Specificaties:
- Materiaalklassificatie niveau 1: staal (inclusief roestvast en gehard staal), gietijzer, non-ferrometalen, hittebestendige superlegeringen.
- Schroefdraad profieltype en -vorm: buitendraad, volledig profiel, metrisch 60° (vorm M).
- Tanden telling: 1.
- Schroefdraad tolerantieklasse: IT 6.
- Theoretische schroefdraadhoogte: 1,12 mm.
- Ingeschreven cirkel: 9,525 mm.
- Spoedrichting: rechts.
- Snijkant telling: 3.
- Basismateriaal (substraat): HC.
- Coating: PVD TiAlN.
- Hardmetaalsoort: 1125.
- Wisselplaatdikte: 3,9688 mm.
Normen:
De CoroThread® 266 wisselplaat voldoet aan de industriële normen voor metrisch draadsnijden volgens ISO 965-1. Dit product is ontworpen om een schroefdraadkwaliteit te garanderen die aan de hoogste internationale normen voldoet.
Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in de ontwikkeling van snijgereedschap en bewerkingsoplossingen. Met meer dan 80 jaar innovatie en een aanwezigheid in meer dan 150 landen, ontwerpt het bedrijf geavanceerde producten om de productiviteit en precisie in de maakindustrie te optimaliseren. De toewijding aan kwaliteit en innovatie wordt weerspiegeld in de meer dan 2.500 nieuwe producten die elk jaar worden ontworpen.
Kenmerken:
De CoroThread® 266 wisselplaat onderscheidt zich door het robuuste ontwerp en de superieure stabiliteit dankzij de iLock™ interface, die een precieze positionering garandeert en trillingen minimaliseert. Deze wisselplaat is geschikt voor buitendraadsnijden, biedt uitstekende spaanafvoer en maakt optimale snijcondities mogelijk op een breed scala aan materialen. De schroefdraadspoed, die verschilt afhankelijk van het model, en het volledige profiel zorgen voor een zuivere afwerking en naleving van de strengste toleranties. De PVD TiAlN-coating verlengt de levensduur en verhoogt de slijtvastheid, zelfs onder de meest veeleisende bewerkingsomstandigheden.
Specificaties:
- Materiaalklassificatie niveau 1: staal (inclusief roestvast en gehard staal), gietijzer, non-ferrometalen, hittebestendige superlegeringen.
- Schroefdraad profieltype en -vorm: buitendraad, volledig profiel, metrisch 60° (vorm M).
- Tanden telling: 1.
- Schroefdraad tolerantieklasse: IT 6.
- Theoretische schroefdraadhoogte: 1,12 mm.
- Ingeschreven cirkel: 9,525 mm.
- Spoedrichting: rechts.
- Snijkant telling: 3.
- Basismateriaal (substraat): HC.
- Coating: PVD TiAlN.
- Hardmetaalsoort: 1125.
- Wisselplaatdikte: 3,9688 mm.
Normen:
De CoroThread® 266 wisselplaat voldoet aan de industriële normen voor metrisch draadsnijden volgens ISO 965-1. Dit product is ontworpen om een schroefdraadkwaliteit te garanderen die aan de hoogste internationale normen voldoet.
Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in de ontwikkeling van snijgereedschap en bewerkingsoplossingen. Met meer dan 80 jaar innovatie en een aanwezigheid in meer dan 150 landen, ontwerpt het bedrijf geavanceerde producten om de productiviteit en precisie in de maakindustrie te optimaliseren. De toewijding aan kwaliteit en innovatie wordt weerspiegeld in de meer dan 2.500 nieuwe producten die elk jaar worden ontworpen.
Sterke punten
- Verhoogde precisie: iLock™ interface voor stabiele en betrouwbare positionering.
- Uitstekende duurzaamheid: PVD TiAlN-coating voor optimale slijtvastheid.
- Hoge efficiëntie: ontworpen voor hoge snijsnelheden.
- Veelzijdigheid: compatibel met een grote verscheidenheid aan materialen.
- Optimale draadsnijkwaliteit: schone draadsnijden overeenkomstig ISO-toleranties.
- Spaanbeheersing: ontworpen voor efficiënte spaanafvoer.
- Uitstekende duurzaamheid: PVD TiAlN-coating voor optimale slijtvastheid.
- Hoge efficiëntie: ontworpen voor hoge snijsnelheden.
- Veelzijdigheid: compatibel met een grote verscheidenheid aan materialen.
- Optimale draadsnijkwaliteit: schone draadsnijden overeenkomstig ISO-toleranties.
- Spaanbeheersing: ontworpen voor efficiënte spaanafvoer.
Toepassingen
Deze draadsnijplaat is ideaal voor draadsnijden op CNC draaibanken in de luchtvaart, auto-industrie, algemene productie en precisiemachinebouw. Dit product is bijzonder effectief voor het bewerken van staal, roestvrij staal, gietijzer en hittebestendige superlegeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 1125 |
| Profiel | f |
| Richting | rechter |
| Type plaatje | 266rl-16wh01a140m 1125 |
| Draad | 14 mm |
| Type | wh55 - int |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 457,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen